104,358件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)トルクレンチセットEMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!プリセットタイプ本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
修理用取替えコード 正和電工修理用取替えコード正和電工(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
セラミック調整用ドライバ ベッセルセラミック調整用ドライバベッセル(12件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コードコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルコード種類VCT規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P
電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウギアレンチ ショート フレックスヘッドモノタロウ(58件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けにラチェット機構あり首振りあり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5
六角レンチセット ホーザン六角レンチセットホーザン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本組)
当日出荷
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)形状ナイフ型トラスコ品番370-8501全長(mm)85(収納時)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
ローポンプスーパープラス アサダローポンプスーパープラスアサダ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ツールキャリーバック E-ValueツールキャリーバックE-Value(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
ポケットバッグ 中林製作所ポケットバッグ中林製作所(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ 旅行に アウトドアに材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金適合ベルト幅(mm)約50以下適合カラビナサイズ(mm)6仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
ラチェットハンドル KTCラチェットハンドルKTC(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン種別スタンダード送り角度(°)10
エアーラチェットミニ モノタロウエアーラチェットミニモノタロウ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
ネジキャッチ エンジニアネジキャッチエンジニア(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
強力万能はさみ ミニ モノタロウ強力万能はさみ ミニモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
極薄ラチェットドライバー SK11極薄ラチェットドライバーSK11(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
ブック型工具セット マルチクラフトブック型工具セットマルチクラフト
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m質量(g)1850ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEXステンレス ピンセット 直(先端ギザ)ANEX(10件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。タイプ直/ギザ付材質ステンレス
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171質量(kg)1.7バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)強力ニッパ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
作業バッグ スマホポケット付 モノタロウ作業バッグ スマホポケット付モノタロウ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。付属品カラビナ材質(本体)ポリエステル形状1段ブラックタイプポケット適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60ポケット数5
両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭剛彩ビット 10本組ベッセル(4件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本レッドパックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
まいど亀ボール用高圧ポンプ 尾崎亀商店まいど亀ボール用高圧ポンプ尾崎亀商店(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
ショートヘッド六角棒レンチセット E-Valueショートヘッド六角棒レンチセットE-Value(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
安全貫通ドライバー ベッセル安全貫通ドライバーベッセル(4件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です軸径(Φmm)6.4グリップ径(Φmm)41材質(グリップ)セラミック商品構成単品刃先マグネットあり
ピンセット ESD モノタロウピンセット ESDモノタロウ(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200材質(チップ)ESD表面抵抗値(Ω)105
セフ後付ホルダー タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダータジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ポリ袋 マキタポリ袋マキタ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10枚)
当日出荷
集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。
容量(L)45
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35
延長ケーブル タイカツ延長ケーブルタイカツ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から5日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
ハンディークランプ モノタロウハンディークランプモノタロウ(47件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(29件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)電圧(V)10.8集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)適合バッテリーリチウムイオン
カットソー マキタカットソーマキタ(6件のレビュー)
1,598税込1,758