104,373件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から5日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
プラスチックピンセット ANEXプラスチックピンセットANEX(11件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。全長(mm)120材質ナイロン66
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型コクヨ(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2トラスコ品番360-1480イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
スパナセット KTCスパナセットKTC(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(6本組)ほか
当日出荷
商品構成セット品
#2x200mm ロングドライバービット エスコ#2x200mm ロングドライバービットエスコ(8件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)トラスコ品番379-9034長さ(mm)183幅(mm)59質量(kg)0.9高さ(mm)188電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8
万能はさみ ロング SK11万能はさみ ロングSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
両口ラチェットレンチ ショート trad両口ラチェットレンチ ショートtrad(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)G-SAW アルミニスト 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPESRUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)RUPES(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ1袋2個入
型番47.105
電工ナイフ モノタロウ電工ナイフモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに全長(mm)202質量(g)93刃長(mm)82材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)刃厚(mm)2.5
充電式クリーナ CL001GRD マキタ充電式クリーナ CL001GRDマキタ(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40vmax)質量(kg)1.6(バッテリ含む)商品タイプ本体+バッテリー長さ(mm)1066幅(mm)113高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)集塵容量(L)0.73
カットソー マキタカットソーマキタ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1パック(5個)
当日出荷
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ軽量メタルブレードスコップアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき全長(mm)1130材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管質量(g)1145トラスコ品番776-4375グリーン/オレンジ刃先(mm)310刃先幅寸法(mm)352
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
プロテックニッパ フジ矢プロテックニッパフジ矢(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
スーパークッション貫通ドライバー ベッセルスーパークッション貫通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
玉にきく聴診棒 土牛玉にきく聴診棒土牛(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
金象印ホームショベル 浅香工業金象印ホームショベル浅香工業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
超ロングソケット ベッセル超ロングソケットベッセル(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBX1++オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体:機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)ドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)回転数(min-1[回/分])230
プレミアム2A型 NTカッタープレミアム2A型NTカッター(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式モノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123取扱説明書(8.1MB)
スーパーショートL型アダプター ANEXスーパーショートL型アダプターANEX(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
斜ニッパー モノタロウ斜ニッパーモノタロウ(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
逆作用ピンセット goot(太洋電機産業)逆作用ピンセットgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス