作業工具/電動・空圧工具 :「.釘」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侍BLACK仮枠釘袋 SRBT-14
エコ商品
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材 寸法H(mm)285 寸法D(mm)160 寸法W(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

侍BLACK薄型仮枠釘袋 SRBT-15
エコ商品
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材 寸法H(mm)285 寸法D(mm)140 寸法W(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア 材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー) タイプ中皿なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161 材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー) 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144 材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数32 材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で使えるポケットサイズのハンマーです。 腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。 種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)210 主な用途石工作業 頭の全長(mm)78 質量(g)650 トラスコ品番471-7112 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オーエッチ工業八角玄能
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業先切玄能
先端部はカシメ用で使用できる。
用途釘打ち 種類片口ハンマー 主な用途打ち込み作業
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ネイルハンマー
エコ商品
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。 トラスコ品番551-9652 寸法(mm)頭長102 全長(mm)295 材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)スチール 頭径(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

オーエッチ工業両口玄能
エコ商品
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

タチカワハンマータッカー
エコ商品
金槌の要領で打ち下ろすだけでステープルが簡単に打ち込めます。2種類のステープル幅(12mm、10mm)に対応しています。
用途建築用ラス張りに。ルーフィングシート留めに。ポスター、荷札張りに。 適合針:F-107H(タチカワ製)、GT-06ML、10ML(タチカワ製) トラスコ品番338-5366 幅(mm)30 全長(mm)285 高さ(mm)50 本数針装填:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

オーエッチ工業保護カバー付ブリキハンマー
エコ商品
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー 全長(mm)320 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEIBAプロホビー 喰切
エコ商品
釘等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)100 トラスコ品番828-3790 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)75 寸法A(mm)105 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(mm)軟銅線1.4 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)T型ネイル14mm
エコ商品
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。 適合機種コードレスタッカーUT118H セット内容1000本入(50本×20) 高さ(mm)14 質量(g)150 頭部寸法(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

KEIBAプロホビー 喰切
エコ商品
釘等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)100 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)60 寸法A(mm)103 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(mm)軟銅線1.4 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
翌日出荷

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-7938 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)230 寸法A(mm)165 寸法D(mm)26 寸法E(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。 全長(mm)450 質量(g)1650 対応釘(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

PICARDリップハンマー
エコ商品
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
全長(mm)347 質量(g)1000 材質(本体)スティール製(透明粉末塗装) 材質(ハンドル)牛皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハンマー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
用途釘などの打込み 材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR 質量(g)465、【ヘッド部】300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23 材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

王将(須佐製作所)黒船手玄能
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。
全長(mm)435 質量(g)1116 材質(本体)スティール製(透明粉末塗装) 材質(ハンドル)牛皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能 幅(mm)50 長さ(m)22 引張強度米国ミルスペック RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
47,980 税込52,778
5日以内出荷

サンコウ電子卓上型検針器 SK-1200III
エコ商品
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550 質量(kg)11 電源AC100V 50/60Hz 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600 探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312 質量(g)800 材質(本体)スティール製(透明粉末塗装) 材質(ハンドル)牛皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)317 質量(g)950 材質(本体)スティール製(透明粉末塗装) 材質(ハンドル)牛皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のループ、フックと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能 幅(mm)50 長さ(m)22 引張強度米国ミルスペック RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
56,980 税込62,678
5日以内出荷

エンジニアマグバンド
エコ商品
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。 材質TPR&ネオジム磁石 厚さ(mm)4 全長(mm)276 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

王将(須佐製作所)黒先切金鎚
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に関西地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)釘抜きハンマー
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。
用途釘などの打ち、釘抜き作業に 材質炭素鋼 質量(g)550、【ヘッド部】340 種類ネイルハンマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32 材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315 材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) 材質(ハンドル)複合グリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒船屋玄能
エコ商品
先端部でカシメ、釘シメができます。 又、側面部では狭い所の横打ちもできます。 北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PICARDルーファーハンマー
エコ商品
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239
全長(mm)315 質量(g)860 材質(本体)スティール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減
全長(mm)310 質量(g)800 材質(本体)スティール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)