作業工具/電動・空圧工具 :「エアーバフ」の検索結果
商品豆知識
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])3200
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)178
質量(kg)0.88
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。