15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド付テーブルソー用の角度ゲージです。
用途スタンド付テーブルソー用の角度ゲージとして。 適合機種TBS-255PA 目量 設定範囲0-45°(左右)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。 適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パオックテーブルソー用角度ゲージ
エコ商品
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに 適合機種TBS-165DC 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170 仕様・用途集塵機接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg)25.4 切込深さ(mm)(45°時)高さ 55 切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz) ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ベルト寸法(mm)幅100×長さ915 ディスク径(Φmm)150 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz) 定格消費電力(W)400 本体質量(kg)約22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320 付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 定格時間(分)30 周波数(Hz)50/60
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

TWX7CS002 コントラクターソー TRITON 動画あり
パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用
用途木材の切断に 幅(mm)最大縦切り:775 厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2 質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3 内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30 消費電力(W)1350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560 最大切込深さ(mm)(45°時)57.5 最大切込深さ(mm)0°(垂直):83 テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670 ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃 寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合) テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600 負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400 電源(V)単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0 消費電力(W)340 コード長さ(m)約2.0 付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg)約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷