作業工具/電動・空圧工具 :「研磨機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)電動サンダー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1 質量(kg)1.25 電流(A)1.8 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源コード(m)1.5 ペーパー寸法(mm)90×220 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)約20 パット寸法(mm)90×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

GR-M58(75)RS2 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ ニューレジストン 動画あり
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 全長(mm)239 質量(kg)1 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
1台
31,980 税込35,178
当日出荷