商品豆知識
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。
材質金属製コレット、CBN砥石
電源(V)100
コード長さ(m)電源:1.5
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。
定格電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)220
コード長さ(m)1.97
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
寸法(mm)(ベース台)285×245×20
質量(kg)3.5
角度(°)刃研ぎ:90(固定式)
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
チップソー外径(Φmm)230/255
チップソー内径(Φmm)25.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100
消費電力(W)90
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様チップソー(230・255mm)対応
質量(g)3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。