カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具(5,105)
- 電動工具(231)
- エンジン工具(13)
- 空圧工具(34)
- 縫製用品(11)
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(45)
- HEX PRO(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(33)
- TRUSCO(163)
- エスコ(1,162)
- BONDHUS(322)
- 近江精機(256)
- エイト(235)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(196)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(181)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(179)
- SK11(169)
- NAC(長堀工業)(142)
- KTC(121)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(117)
- Wera(99)
- ENGINEER(エンジニア)(82)
- ANEX(80)
- ベッセル(78)
- Pro-Auto(74)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
作業工具/電動・空圧工具 :「HEX」の検索結果
商品豆知識

ピボットヘッド六角レンチセット
HEX PRO¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
TグリップHEXレンチ No.6500-L
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
HEX ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
TグリップHEXレンチ No.6500
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。サイズ規格ミリ
3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ
Wera¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
Hexビットセット
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット翌日出荷ビットケース付。セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組
8740A Hex-Plus
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトHex-PLusビット
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
インパクトHex-PLusビット
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
Hex-PLusビットセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
HEX30Hセルフシャープブルポン
BOSCH(ボッシュ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷再研磨不要です。はつり効率が維持されます。用途コンクリートのはつり作業。トラスコ品番733-0162寸法(mm)30×400本体質量(g)1440アズワン品番65-2015-43
8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)
[Ball Hex-Plus]キーレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥910~税込¥1,001~1本翌日出荷ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
超ロングHexビットソケット
エスコ¥4,610税込¥5,0711個翌日出荷2.5Lインテークアニホールドボルトと6速マニュアルギアボックス(0A5 & 02N)右スタブアクスルに対応する特別な長さです。
USAG TハンドルHEXレンチ4mm
USAG¥3,398税込¥3,7381本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)180(縦軸)レンチサイズ(mm)4寸法a(mm)90(横軸)サイズ規格ミリ
T型HEXレンチ
J-CRAFT99¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
1.5x25mm [Hex]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個当日出荷Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット
エスコ¥8,790税込¥9,6691セット翌日出荷防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”![[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084974-180226-02.jpg)
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷エスコ品番EA562-30セット内容ラチェットハンドル:93mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/ハンドル六角対辺:1/4/Hexビット:4・5・6mm"商品構成セット品
USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm
USAG¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2.5寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
USAG TハンドルHEXレンチ6mm
USAG¥3,998税込¥4,3981本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)6寸法a(mm)105(横軸)サイズ規格ミリ
1/4インチHEX ビット ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1/4インチHEXのビットを使用する際に。厚さ(mm)差込部含まず12全長(mm)142差込角(inch)1/4ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数30
USAG TハンドルHEXレンチ5mm
USAG¥3,398税込¥3,7381本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)5寸法a(mm)105(横軸)サイズ規格ミリ
...
























![[Hex-Plus]ビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520352-180823-02.jpg)







![[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52212073-170111-02.jpg)




![1.5x25mm [Hex]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522355-130417-02.jpg)
![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)
![[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084974-180226-02.jpg)