ワゴジャパン
ワイヤストリッパ
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
質量(kg)
195
色
グリーン/ブラック
タイプ
梱包:ボックス
種類
電線:銅用/アルミ用
対応
替刃:あり、適合電線:あり
機能
電線被覆残し剥き:あり、カット:あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174207
206-1125
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表