ユニバーサルケーブルストリッ

ユニバーサルケーブルストリッ - ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッ - ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッ - ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッ - ワゴジャパン

工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。

仕様
単線:0.2...42/24...12AWG
適合
0.2...42/24...12AWG(可とうより線)、0.2...42/24...12AWG(より線)
幅(mm)
35/1.378インチ
質量(kg)
46.5
色
グリーン/ブラック
高さ(mm)
25/0.984インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:124/4.882インチ
対応
ユニバーサルナイフ:あり
シース径(inch)
ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174286206-1442
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする