エンジン工具 :「発電機 業務用」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V)100(交流出力) 燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298 乾燥質量(kg)24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)8.8 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A) 定格出力(kVA)2 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)23 定格周波数(Hz)60 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)7.5 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A) 定格出力(kVA)2.3 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります