8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)48(3相) 周波数(Hz)240 定格連続
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠産業[工具]エンジンカッター
4ステージエアクリーナーシステムを装備しました。 ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離式給油方式なので常に安定した混合比が確保され、排気煙やタールの発生を抑えます。 オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。 始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
軸径(Φmm)30.5(カラー20/22/25.4付) 質量(kg)10.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)721×248×381 最大切込深さ(mm)100 燃料タンク容量(L)0.64 エンジンタイプ分離給油式2サイクル ブレード径(Φmm)305(12inch) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.41
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

三笠産業[工具]エンジンカッター
4ステージエアクリーナシステムを装備しました。 ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離給油方式なので常に安定した混合比が確保され、 排気煙やタールの発生を押さえます。 オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。 独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。(MCH-301B) ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。(MCH-301B) 始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
仕様集塵装置付 軸径(Φmm)30.5(カラー20mm・22mm・25.4mm付) 質量(kg)13.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)744×285×474 燃料タンク容量(L)0.64 エンジン形式分離給油式2サイクル 切断深さ(mm)最大:120 ブレード径(Φmm)305(12インチ) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.41
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三笠産業[工具]タンピングランマー
MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~60 寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340 質量(kg)53 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

三笠産業[工具]タンピングランマー
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリン ストローク(mm)50~80 寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340 質量(kg)83 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])15.6(1590) エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7 衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷

軸径(Φmm)27 走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~70 寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315 質量(kg)65 シリーズMT 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m) 騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68 音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります