エンジン工具 :「砕石」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8
付属品バッテリー
トラスコ品番369-0993
ストローク(mm)打撃:30~70
全長(mm)1040
定格出力(kW)1.6
騒音値(dB)100
打撃数(Hz)11.4
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。
仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8
トラスコ品番111-3703
ストローク(mm)打撃:30~70
幅(mm)打撃板:265
全長(mm)1035
奥行(mm)打撃板:340
エンジンタイプホンダGX-100
打撃数(Hz)10.7~11.6
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
トラスコ品番134-9395
幅(mm)500、転圧板:500
高さ(mm)810
奥行(mm)900、転圧板:480
タンク容量(L)3.1
燃料ガソリン
エンジンタイプ4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)107
遠心力(kN)14.7
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
付属品バッテリー
トラスコ品番369-0999
幅(mm)350
高さ(mm)805
奥行(mm)910
定格出力(kW)1.6
最大速度(m/min)25
振動数範囲(Hz)93
遠心力(kN)10.1
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。