エンジン工具 :「防音型発電機」の検索結果
商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。
タンク容量(L)4.2
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付
トラスコ品番374-9886
種別リコイルスタータ
全長(mm)490
質量(kg)20
全幅(mm)280
全高(mm)455
騒音値(dB)51.5~61
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2
交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz)
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)12V-8
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)8.4
仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番419-8417
種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)680
質量(kg)61
全幅(mm)445
全高(mm)555
騒音値(dB)56~62
連続運転時間(h)7.9~20
交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。