10ページ目: エンジン工具

1,120件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)力率1
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!エコノミーコントロールで低燃費! 燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61相数単相(2線式)エンジン形式メイキ GB181力率1出力(kVA)2.2
エンジンブロア MB2100T-W24 Will beエンジンブロア MB2100T-W24Will be
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
外形寸法(mm)338×247×358(噴管を除く)排気量(mL)20.6風量(m3/min)平均10.5乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.4最大風速(m/s)62
インバーター発電機1000W パワーテックインバーター発電機1000Wパワーテック
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX 共立リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
充電式プレートコンパクター 三笠産業[食品]充電式プレートコンパクター三笠産業[食品]
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04
充電式タンピングランマー 三笠産業[食品]充電式タンピングランマー三笠産業[食品]
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89
アイセブンシュート 藤田アイセブンシュート藤田
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
コンクリートを打設場所まで落とし込む管 ホッパーと組み合わせて使用 落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで) 積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレンアズワン品番67-9209-51
フィルターシートタフ 2m×25m フジモリ産業フィルターシートタフ 2m×25mフジモリ産業
75,980税込83,578
1巻
12日以内出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779アズワン品番67-5588-10
フィルターシートタフ 1m×25m フジモリ産業フィルターシートタフ 1m×25mフジモリ産業
37,980税込41,778
1巻
12日以内出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781アズワン品番67-5588-09
モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw トンボ工業モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kwトンボ工業
459,800税込505,780
1台
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw トンボ工業モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kwトンボ工業
459,800税込505,780
1台
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
JESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiE JESIMAIKJESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiEJESIMAIK
179,800税込197,780
1個
62日以内出荷
200V出力を備えたプロユースに対応する5kVAの高出力インバーター発電機。農業機や運搬機といった大型ドローンの現場運用でもご活用いただけます。
HPG1600i2専用コード MEIHO(ワキタ)HPG1600i2専用コードMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1600i2
HPG1800iS専用コード MEIHO(ワキタ)HPG1800iS専用コードMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1800is
HPG3000iS用吊り下げ金具 MEIHO(ワキタ)HPG3000iS用吊り下げ金具MEIHO(ワキタ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
HPG3000iS用の収納や運搬に便利な吊り下げ金具です。
適合機種HPG3000iS
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
3,998,000税込4,397,800
1台
151日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dBエコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!3電源仕様標準装備仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:1330周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
2,298,000税込2,527,800
1台
11日以内出荷
3電源仕様標準装備100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)エコベース搭載の環境対応仕様標準2t車横積みOK!新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:740周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70エンジン形式クボタ V2403-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
軽量で大風量!プロ仕様のハイパワーブロワ!!CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×485×540風量(m3/min)平均:18.5燃料タンク容量(L)2.1排気量(cm3)エンジン:60.9
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
79.2cm2エンジン搭載ハイパワー&ハイパフォーマンス!CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×500×550風量(m3/min)平均:28.4燃料タンク容量(L)2.1排気量(cm3)エンジン:79.2
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551乾燥質量(kg)(本体)10.5燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
MCD-012用部品 三笠産業[工具]MCD-012用部品三笠産業[工具]
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク新ダイワ
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。周波数(Hz)50/60使用燃料軽油
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付新ダイワ
2,498,000税込2,747,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)使用燃料軽油
可搬形ディーゼル発電機 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機新ダイワ
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17トラスコ品番495-5315全長(mm)1970周波数(Hz)50/60全幅(mm)880定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)130全高(mm)1360使用燃料軽油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
LED投光機 新ダイワLED投光機新ダイワ
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。
用途住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。仕様●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間トラスコ品番419-8450タイプ110W×2灯消費電力(W)110×2照明高さ1715~2505mmランプの種類LED充電時間(時間)7明るさ(Lm)16800
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)新ダイワ
1,998,000税込2,197,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24トラスコ品番758-7830全長(mm)1350周波数(Hz)50/60全幅(mm)780定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)60全高(mm)1140使用燃料軽油騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
移動車輪装着型プレート 明和製作所移動車輪装着型プレート明和製作所
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
振動板(幅W×長さL)(mm)350×525
前後進プレート 明和製作所前後進プレート明和製作所
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
散水装置付きプレート 明和製作所散水装置付きプレート明和製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
振動板(幅W×長さL)(mm)350×525
低騒音ランマ 明和製作所低騒音ランマ明和製作所
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
ストローク(mm)40~60(打撃)
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469質量(kg)19周波数(Hz)50/60切換式交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3定格出力(kVA)1.8出力(kVA)最大2
インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム 工進インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム工進
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
発電機本体を2段まで積むことが出来ます。
用途省スペースで格納したい時に
防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)防音型インバータガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。仕様オイルアラート:オイルセンサー付付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
フォールディングソーラーパネルミニ21W ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ21Wハート電機サービス
11,880税込13,068
1台
6日以内出荷
太陽光を効率よく電力に変換。最大18W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
オレンジ質量(g)約680出力【USB】USB-A×2ポート合計5V3.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:221×35×233、使用時:673×20×233保護等級IP65最大消費電力(W)18交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン3枚
フォールディングソーラーパネルミニ28W ハート電機サービスフォールディングソーラーパネルミニ28Wハート電機サービス
13,880税込15,268
1台
6日以内出荷
太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
グリーン質量(g)約880出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236保護等級IP65最大消費電力(W)24交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン4枚
キャスターセット 新ダイワキャスターセット新ダイワ
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
適合機種IEG2000M-Y
コンセントプラグ 新ダイワコンセントプラグ新ダイワ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
適合機種IEG2500、IEG2501、IEG2201M-PG、IEG2800M、IEG2801M、IDG3100M、IDG3100MC、IEG4000M-Y、IEG5500M-Y
リコイルスタータ部品 エンジンカッター EC7412S(製造番号55003441-) 新ダイワリコイルスタータ部品 エンジンカッター EC7412S(製造番号55003441-)新ダイワ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
部品名称スタータケースASY形状図番2関連資料(0.17MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具