14ページ目: エンジン工具

1,120件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ発電機 パオックインバータ発電機パオック
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60エンジン形式4サイクルエンジン燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSA始動方式リコイル式騒音値(dB)70付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル
インバータ発電機用エアフィルタ パオックインバータ発電機用エアフィルタパオック
839税込923
1個
9日以内出荷
発電機用のエアフィルタです。
用途発電機用のエアフィルタとして適合機種HT-900、HT-1700本体質量(g)2アズワン品番64-4374-16
高周波エンジン発電機 エクセン高周波エンジン発電機エクセン
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。
用途コンクリート打設全般定格電圧(V)48定格周波数(Hz)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521
K970 3 ハスクバーナK970 3ハスクバーナ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番126-2855寸法(inch)16
インバーター発電機PGシリーズ パワーテックインバーター発電機PGシリーズパワーテック
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途電力の供給。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60(切換式)相数単相始動方式リコイルスタート
集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し 新ダイワ集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し新ダイワ
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機トラスコ品番176-8462セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)285質量(kg)13.1高さ(mm)474奥行(mm)744排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)切断深さ(mm)130ブレード径(Φmm)30.5ブレードサイズ(mm)320
集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き 新ダイワ集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き新ダイワ
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機トラスコ品番176-8558セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)285質量(kg)13.1高さ(mm)474奥行(mm)744排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)切断深さ(mm)130ブレード径(Φmm)30.5ブレードサイズ(mm)320
エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し 新ダイワエンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し新ダイワ
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用にセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248ブレード径(Φmm)30.5排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)仕様分離潤滑式エンジンカッター
エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き 新ダイワエンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き新ダイワ
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用にセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248ブレード径(Φmm)30.5排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)仕様分離潤滑式エンジンカッター
ガソリンエンジンインバータ発電機 新ダイワガソリンエンジンインバータ発電機新ダイワ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12定格周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)形式多極回転界磁形型定格電流(A)【直流】18、【交流】3使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)25エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式力率1過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター定格出力(kVA)1.8エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4(規定)
ガソリンエンジンインバータ発電機 デンヨーガソリンエンジンインバータ発電機デンヨー
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7全長(mm)555電流(A)18全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
コンクリートカッター 板橋機械工業コンクリートカッター板橋機械工業
169,800税込186,780
1台
21日以内出荷
湿式ブレード  デラックスタイプ 日本ダイヤモンド湿式ブレード デラックスタイプ日本ダイヤモンド
31,980税込35,178
1枚
3日以内出荷から30日以内出荷
プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。 基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27
湿式ブレード  セミデラックスタイプ 日本ダイヤモンド湿式ブレード セミデラックスタイプ日本ダイヤモンド
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷
切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。 基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる メーカーオリジナルPE加工チップを使用。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)6
湿式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド湿式ブレード スタンダードタイプ日本ダイヤモンド
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
基板首下摩耗対策にProtect三角チップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ数4チップ高さ(mm)6
パワーカッター K770 OilGuard ハスクバーナパワーカッター K770 OilGuardハスクバーナ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。
ブレード径(Φmm)350質量(kg)10.1ストローク2ストロークエンジン出力(kW)3.7穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415切断深さ(mm)125最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:101振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3音響パワーレベル(dB)115排気量(cm3)73.5
パワーカッター K1270 16” ハスクバーナパワーカッター K1270 16”ハスクバーナ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。 左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。
ブレード径(Φmm)400質量(kg)13.7ストローク2ストロークエンジン出力(kW)5.8穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463切断深さ(mm)最大:100/125145最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:104振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3音響パワーレベル(dB)117排気量(cm3)118.8
コンクリートカッタ 明和製作所コンクリートカッタ明和製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式軸径(Φmm)ブレード:27冷却方式重力注水式始動方法リコイルスタート
前後進コンパクタ 明和製作所前後進コンパクタ明和製作所
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H) エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1]振動板(幅W×長さL)(mm)390×630機械本体質量(kg)150始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)起振力(kN[kgf])24.5[2500]振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
ベーシックランマ 明和製作所ベーシックランマ明和製作所
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
低騒音 防音ランマ 明和製作所低騒音 防音ランマ明和製作所
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
高打撃ランマ 明和製作所高打撃ランマ明和製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
コンクリートカッタ 明和製作所コンクリートカッタ明和製作所
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります) HC180Eはセルスタート仕様です。 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。 走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105方式半自走式軸径(Φmm)ブレード:27水タンク容量(L)45冷却方式重力注水式
前後進コンパクタ 明和製作所前後進コンパクタ明和製作所
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。 前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)
インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機兼用溶接機 MW3000ISMEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
インバーターガソリン発電機(交直両用) イチネンTASCOインバーターガソリン発電機(交直両用)イチネンTASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様低燃費。 良質な電気の供給。<交流> 定格出力…0.9KVA(50Hz、 60Hz) 定格電圧…100V 電流…9.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格出力…96W 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…2.5L 質量…12.7kg サイズ…W450×D240×H380mm
防音型ガソリンエンジン発電機 デンヨー防音型ガソリンエンジン発電機デンヨー
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15.5仕様周波数切替スイッチ付オイル警報装置付トラスコ品番121-6239全長(mm)687質量(kg)77全幅(mm)494全高(mm)640使用燃料無鉛レギュラーガソリン交流定格出力(kVA)2.8始動方式セル式リコイル式
水タンクキット 三笠産業[工具]水タンクキット三笠産業[工具]
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
適合MVH108・158用タンク容量(L)11
高周波エンジンゼネレータ FG仕様 三笠産業[工具]高周波エンジンゼネレータ FG仕様三笠産業[工具]
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)48(3相)周波数(Hz)240定格連続
バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]バイブロコンパクター MVH仕様三笠産業[工具]
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
スムーズな前後進性は構内の転圧作業に最適です。
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]
パワートロウェル 三笠産業[工具]パワートロウェル三笠産業[工具]
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
質量(kg)81回転数(min-1[r.p.m])50~100ブレード枚数4枚ブレード(幅W×長さLmm)200×335エンジン形式ホンダGX160 4サイクルエンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)859×1010×1678作業幅(mm)900
ホワイトマン ハンディタイプ 三笠産業[工具]ホワイトマン ハンディタイプ三笠産業[工具]
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ三笠産業[工具]
89,980税込98,978
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)30.5
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ三笠産業[工具]
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード三笠産業[工具]
38,980税込42,878
1枚
翌々日出荷
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード三笠産業[工具]
88,980税込97,878
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]吸塵式乾式カッター三笠産業[工具]
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
吸塵式乾式ロードカッター切削粉を99%ダストケースに回収!小型・軽量・コンパクト設計!水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式
ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]ブロックプレート MVB仕様三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
ローラー寸法(Φ×L)mm73×320ローラー数4本エンジン形式ホンダGX-120 4サイクルエンジン出力(PS/kW)3.5/2.6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具