16ページ目: エンジン工具

1,120件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイプロプレート 明和製作所バイプロプレート明和製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
エンジンカッター 新ダイワエンジンカッター新ダイワ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機新ダイワ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
発電機用防音BOX ホンダ発電機用防音BOXホンダ
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
EU9i/EU9iGP専用防音ボックス 約6~10dB騒音を低減します。 参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)755×406×536
ダストバッグ 京セラインダストリアルツールズダストバッグ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合EBVK-2650ダストバッグ容量(L)57
エンジン発電機 HPG-1600I2 MEIHO(ワキタ)エンジン発電機 HPG-1600I2MEIHO(ワキタ)
159,800税込175,780
1枚
3日以内出荷
エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアにタンク容量(L)4仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓トラスコ品番818-9252全長(mm)499質量(kg)21全幅(mm)285全高(mm)455騒音値(dB)64.1連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)交流出力100V-1.6kVA直流出力12V-8.3ARoHS指令(10物質対応)対応
インバータ発電機 デンヨーインバータ発電機デンヨー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売 ホンダ発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売ホンダ
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番733-7752全長(mm)980質量(kg)143全幅(mm)830全高(mm)1700
三相発電機 (三相交流200V) ホンダ三相発電機 (三相交流200V)ホンダ
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
タンク容量(L)13.5全長(mm)910質量(kg)124.7全幅(mm)530全高(mm)695RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ発電機(低騒音型) 新ダイワインバータ発電機(低騒音型)新ダイワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100周波数(Hz)発電機:50、60燃料タンク容量(L)9定格電流(A)発電機:25使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)6.2[13.5]力率発電機:1装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル定格出力(kVA)発電機:2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50グリーン購入法適合
インバータ発電機(防音型) 新ダイワインバータ発電機(防音型)新ダイワ
299,800税込329,780
1台ほか
当日出荷
定格電圧(V)発電機:単層100周波数(Hz)発電機:50、60力率発電機:1
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
61日以内出荷から71日以内出荷
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型
直結ランマー 明和製作所直結ランマー明和製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)ストローク(mm)(打撃)40~60打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3仕様潤滑方式、オイルパス式トラスコ品番466-0684寸法(mm)(打撃板)330×230全長(mm)1010質量(kg)57エンジンタイプロビンEH092D
タンパランマー 明和製作所タンパランマー明和製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)ストローク(mm)(打撃)40~60打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3仕様潤滑方式、オイルパス式トラスコ品番466-0676寸法(mm)(打撃板)330×230全長(mm)1095質量(kg)50エンジンタイプロビンEH092D
トモサダ ハンドトロウェル 友定建機トモサダ ハンドトロウェル友定建機
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。トラスコ品番471-6906質量(kg)72羽根枚数4本体質量(kg)72最大出力4.3PS燃料タンク容量(L)2.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690回転数60~130r.p.m.動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
トモサダ ハンドトロウェル 友定建機トモサダ ハンドトロウェル友定建機
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。トラスコ品番471-6892質量(kg)85羽根枚数4本体質量(kg)85最大出力5.7PS燃料タンク容量(L)3.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740回転数60~130r.p.m.動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
インバーター発電機 新ダイワインバーター発電機新ダイワ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)9仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音定格電流(A)25使用燃料無鉛ガゾリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425連続運転時間(h)6.2[13.5]力率1定格出力(kVA)2.5グリーン購入法適合
発電機専用コンセントボックス 新ダイワ発電機専用コンセントボックス新ダイワ
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
可搬型発電機専用の100Vコンセントボックスです。手軽に100Vコンセントを増設!軽量本体重量14.6kgで持ち運びラクラク!フックで掛けるだけの簡単設置市販の南京錠が掛けられます100V/15Aコンセントを12個装備単相3線接続端子専用
エンジンブロワー EARTH POWERエンジンブロワーEARTH POWER
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します エンジンは自社生産のメイキエンジンです。スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
用途緑化管理に。落ち葉掃除に。工務店・塗装業など現場作業に。トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S 新ダイワクラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S新ダイワ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
仕様図解No.8部品名称クラッチシュSET
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECD7412S 新ダイワクラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECD7412S新ダイワ
5,998税込6,598
1組
3日以内出荷
部品名称カツタフランジKIT形状図番38(39のボルト含む)
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S 新ダイワクラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S新ダイワ
5,998税込6,598
1組
3日以内出荷
部品名称カツタフランジKIT形状図番39(40のボルト含む)
CAP COMP,FUEL FIL ホンダCAP COMP,FUEL FILホンダ
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
カバーアセンブリ ゼノアカバーアセンブリゼノア
1,449税込1,594
1個
3日以内出荷
ボディアセンブリ ゼノアボディアセンブリゼノア
1,379税込1,517
1個
3日以内出荷
レバーAssy CANYCOMレバーAssyCANYCOM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
【部品】マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワ【部品】マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.24
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260 共立【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260共立
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.5
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026 新ダイワ【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.6
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263 新ダイワ【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.5
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX 共立【部品】リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX共立
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.6
ガスケット/ロッカカバー 三笠産業[工具]ガスケット/ロッカカバー三笠産業[工具]
999税込1,099
1個
6日以内出荷
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-) 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG2000M-Y(製造番号00009361-)新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番12
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG900M-Y 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG900M-Y新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番9
コントロールユニット発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360) 新ダイワコントロールユニット発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360)新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番12
コントロールボックス発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860) 新ダイワコントロールボックス発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860)新ダイワ
769税込846
1個
3日以内出荷
部品名称ストップスイッチアセンブリ形状図番15
リング-O 三笠リング-O三笠
749税込824
1個
6日以内出荷
ピストン STD 三笠ピストン STD三笠
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ガスケット,インテーク 三笠ガスケット,インテーク三笠
259税込285
1個
5日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具