3ページ目: エンジン工具

1,118件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(5.04MB)
背負い式エンジンブロワー EBZ7500 ゼノア背負い式エンジンブロワー EBZ7500ゼノア
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8乾燥質量(kg)9.6全長(cm)35.5燃料タンク容量(L)2.1全高(cm)50最大風速(m/s)105.6全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A)排気量(cm3)65.6
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-29I-AAA-0関連資料(6.6MB)取扱説明書(15.3MB)
ガス発電機 三菱重工ガス発電機三菱重工
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。
仕様並列運転:オプション形式多極回転界磁形単相交流発電機定格周波数(Hz)50/60切替式騒音値(dB)91(3/4負荷)エンジン部総排気量(mL)79.6定格出力交流900VA/直流100W全長×全幅W×全高(mm)400×330×390スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流9.0/8.3エンジン形式空冷4ストロークOHVガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1オイルセンサー機能あり潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4
ハンガーキット ホンダハンガーキットホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
並列運転接続キット ホンダ並列運転接続キットホンダ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
工進インバーター発電機GV用 鉛蓄電池充電ケーブル 工進工進インバーター発電機GV用 鉛蓄電池充電ケーブル工進
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
工進GVシリーズ用 バッテリーの充電に
用途バッテリーの充電時にアズワン品番64-9480-89取扱説明書(9.4MB)
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ヤマハモーターパワープロダクツ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能ありトラスコ品番160-7393全長(mm)555質量(kg)25全幅(mm)300定格電圧(V)12全高(mm)470コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)57~65定格出力直流:12V/3A連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルハンドスターター交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
乾式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド乾式ブレード スタンダードタイプ日本ダイヤモンド
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
ハスクバーナ K 770 ハスクバーナハスクバーナ K 770ハスクバーナ
199,800税込219,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
出力(kW)3.7エンジン形式空冷2サイクル排気量(cc)74
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
背負式エンジンブロワ(EBZ3000EZ) ゼノア背負式エンジンブロワ(EBZ3000EZ)ゼノア
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min)10.7最大風速(m/s)57質量(kg)6.2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)394×313×420燃料タンク容量(L)1.1排気量(cm3)29.5
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電コード(EA860KB,KJ用) エスコ充電コード(EA860KB,KJ用)エスコ(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA860KB-1
カップ 三笠カップ三笠
329税込362
1個
6日以内出荷
ピストンリングSET STD 三笠ピストンリングSET STD三笠
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
ガスケット,ロッカーカバー 三笠ガスケット,ロッカーカバー三笠
429税込472
1個
5日以内出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワPB260 共立エアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワPB260共立
149税込164
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
燃料タンク部品エンジンブロワPB260DX 共立燃料タンク部品エンジンブロワPB260DX共立
149税込164
1個
翌々日出荷
関連資料(0.18MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB781 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB781新ダイワ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
ファンケース部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワファンケース部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
図3部品 ECD488 エンジンカッター 新ダイワ図3部品 ECD488 エンジンカッター新ダイワ
84税込92
1個
4日以内出荷
ハンドル部品 エンジンカッター ECD7412S 新ダイワハンドル部品 エンジンカッター ECD7412S新ダイワ
92税込101
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード三笠産業[工具]
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電バッテリー充電専用出力付(DC12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
PowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタン PowerArQPowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタンPowerArQ
108,900税込119,790
1台
翌々日出荷
関連資料説明書(27.76MB)取扱説明書取扱説明書(28.51MB)
部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]部品 MCD-214H・216H・218H三笠産業[工具]
53税込58
1個ほか
6日以内出荷
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)100乾燥質量(kg)68定格出力(kVA)2.8
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)9定格電圧(V)100乾燥質量(kg)12.7定格出力(kVA)0.9
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)100乾燥質量(kg)20定格出力(kVA)1.6
部品 MVC-e60 三笠産業[食品]部品 MVC-e60三笠産業[食品]
53税込58
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
部品 MCD-L12・L14 三笠産業[食品]部品 MCD-L12・L14三笠産業[食品]
47税込52
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エンジンブロア HHB25 ホンダエンジンブロア HHB25ホンダ
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。
質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)最大風量(m3/min)9最大風速(m/s)64エンジン総排気量(cm3)25

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具