エンジン工具 :「エンジンカッター金属用」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
安心の始動性
電子制御の点火システム搭載で、常にスムーズな始動性を実現します。
低振動で操作性UP
振動抑制型ハンドルを採用し、長時間に及ぶ作業でも身体的負担を軽減する工夫がなされています。
新機能SmartTension(TM)
内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト周りのメンテナンス性が大幅に向上しました。
出力(kW)3.7
外形寸法(mm)A225×B605×C415
エンジン型式空冷2サイクル
排気量(cc)74
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。