エンジン工具 :「吊りフック」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。
吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。
燃料ガソリン
エンジンタイプ4サイクルエンジン
積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS
セルモーター、マルチメーターを搭載。
プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB)
国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9.8
仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)
質量(kg)50
定格電流(A)交流:30、直流:8
本体質量(kg)50
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~60
バッテリーYUASA YTX7L-BS
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
連続使用可能時間5.0~13.5時間
始動方式セルスターター、リコイルスターター併用
直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)
交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
騒音レベル(dB(A))67~60
アズワン品番64-9479-79
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(19.1MB)
エンジンオイル量(L)0.55
排気量(cc)総:212
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。
振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。
吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。
仕様エンジン最大出力(PS)4.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830
燃料タンク容量(L)2.3
主な使用エンジンCCROBIN-EX13D
寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350
機械本体質量(kg)63
最大速度(m/min)25
振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
Wクリーナー搭載プレートコンパクター
NETIS登録製品
水タンク標準装備
国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法A(mm)890
寸法D(mm)480
寸法E(mm)290
寸法B(mm)630
寸法C(mm)840
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)
最大速度(m/min)25
遠心力(kN[kgf])7.2/730
振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
堅牢な転圧盤二重構造を採用
回動移動車装備
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法A(mm)910
寸法D(mm)510
寸法E(mm)350
寸法B(mm)570
寸法C(mm)805
エンジン部型式GX120
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)3.3/2.4
機械本体質量(kg)67
最大速度(m/min)25
遠心力(kN[kgf])10.1/1030
振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります)
HC180Eはセルスタート仕様です。
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。
走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105
方式半自走式
軸径(Φmm)ブレード:27
水タンク容量(L)45
冷却方式重力注水式
HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。
(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)
吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。
※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター
NETIS登録製品
国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法D(mm)480
寸法E(mm)290
寸法B(mm)630
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
最大速度(m/min)22
遠心力(kN[kgf])7.2/730
振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載
NETIS登録モデル
絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
最大速度(m/min)25
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。
高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。
防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー
寸法A(mm)920
寸法D(mm)480
寸法B(mm)350
寸法C(mm)915
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)
最大速度(m/min)24(前後進共)
遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225
振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500
商品タイプバッテリー付
原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。
高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。
防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー
寸法A(mm)920
寸法D(mm)480
寸法B(mm)350
寸法C(mm)915
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)
最大速度(m/min)24(前後進共)
遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225
振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500
商品タイプ本体のみ、バッテリー無
原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。