エンジン工具 :「段」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。
仕様並列運転:無
型式HPG2300i
全長(mm)413
質量(kg)29.8
周波数(Hz)交流:50/60切替式
電流(A)交流:23、直流:8.3
電圧(V)交流:100、直流:12
等級推奨:API分類SE級以上
全幅(mm)469
全高(mm)472
燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)音響パワーLwA:90
燃料タンク容量(L)8.3
連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5
保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)交流:2.3
騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5
点火プラグBPR6ES(NGK)
エンジン型式LONCIN LC165F-4
関連資料(0.6MB)
出力(kVA)交流:最大2.5
エンジンオイル量(L)0.45
排気量(cc)149
推奨エンジンオイルSAE10W-30
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6906
質量(kg)72
羽根枚数4
本体質量(kg)72
最大出力4.3PS
燃料タンク容量(L)2.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690
回転数60~130r.p.m.
動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6892
質量(kg)85
羽根枚数4
本体質量(kg)85
最大出力5.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740
回転数60~130r.p.m.
動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.81MB)
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28I-AAA-2
関連資料(4.6MB)
取扱説明書(10.3MB)
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-30IS-AAA-0
関連資料(3.4MB)
取扱説明書(19.1MB)
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28iF-AAA-0
関連資料(3MB)
HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。
(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)
吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。
※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(5.04MB)
インバーター発電機 GV-29I-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-29I-AAA-0
関連資料(6.6MB)
取扱説明書(15.3MB)
大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。
タンク容量(L)12
仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付
全長(mm)597
質量(kg)45
全幅(mm)435
全高(mm)442
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。