エンジン工具 :「防振吊り金物」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。
始動はリコイルスターターで簡単です。
起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。
給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。
エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。
負担を軽減し長時間作業もスムーズに。
吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
質量(kg)44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470
燃料タンク容量(L)1.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600
エンジン型式EH09-2D
振動数範囲(Hz)100
遠心力(kN)7.5
速度(m/min)25
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。
砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。
アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525
振動数範囲(Hz)97
速度(m/min)24
遠心力(kN)10.1
燃料タンク容量(L)2.7
オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250
エンジン形式EX13D
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600
推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800
質量(kg)60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮します。始動はリコイルスターターで簡単、すみやかに作業が開始できます。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用を可能にしました。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用しています。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用し、ハンドルへの振動を軽減させましたので、体への負担が少なく長時間の作業もスムーズに行えます。吊り金具兼用のエンジンガードフレームが装備されており、積み下ろしも簡単に行えます。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍します。
全長(mm)960
質量(kg)60
全幅(mm)350
全高(mm)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(輾圧板)500×525
エンジンタイプEX-13D
振動数範囲(Hz)97
遠心力(kN)10.1
速度(m/min)24
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。