空圧工具 :「エアプラグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
空気消費量(m3/min)0.54
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)
全長(mm)160
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53
騒音値(dB)85
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
握り径(Φmm)36
高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
付属品エアプラグ(取付R1/4)1個 / スパナ14mm 2個
全長(mm)173
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
コレットサイズ(mm)6
把握径(Φmm)33
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個
全長(mm)173
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(kg)0.64
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
握り径(Φmm)33
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
スイッチング方式レバー
排気方向前方
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個
全長(mm)173
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(kg)0.57
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
握り径(Φmm)33
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
スイッチング方式スロットル
排気方向前方
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個
全長(mm)173
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(kg)0.57
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
握り径(Φmm)33
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
スイッチング方式スロットル
排気方向横
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個
全長(mm)173
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(kg)0.64
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
握り径(Φmm)33
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
スイッチング方式レバー
排気方向横
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。