空圧工具 :「エアーホース 6分」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1" 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 材質(金具)鉄(メッキ付) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります