空圧工具 :「エアー 調整」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸気位置が180度調整できます。
吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。
別売で豊富なブレードを用意しています。
刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに
材質特殊合金鋼
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方・消音装置付
仕様ベルト交換 ワンタッチロック付
使用空気圧力(MPa)0.6
エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。
適合機種ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール
全長(mm)50
質量(g)90
ねじ径(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4
使用空気圧力(MPa)0.59
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
最大締付トルク(N・m)-
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。
NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。
ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに
トラスコ品番226-1612
適合機種GT-NSH20B-S
材質特殊合金鋼
質量(g)199
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けに
トラスコ品番226-1457
適合機種GT-NR50/50F
材質特殊合金鋼
全長(mm)150
質量(g)861
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1
質量(g)2800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290
板厚(mm)最小6
溝深さ(mm)最小11
面取能力~R3.5mm
ホース継手1/4"NPT
アズワン品番64-7673-46
加工可能穴径(Φmm)最小35
1個
¥168,300
税込¥185,130
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。