小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5380
形状ピストル
全長(mm)152
能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.38
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210
質量(kg)1.33
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
仕様取付(ピンロック式)
付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4324
形状ストレート
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース継手Rc1/4
能力・普通ボルト径(mm)6~8
ソケット差込角(mm)9.5
実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4405
形状ストレート
全長(mm)217
能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.34
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)
形状ピストル
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース継手Rc1/4
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-5478
形状ピストル
全長(mm)172
能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.4
ビット差込部(mm)8(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。