商品豆知識
軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング
付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ
質量(kg)0.53
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50
ナット外径(Φmm)コレット:17
ディスク径(Φmm)最大:50
回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000
コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。