空圧工具 :「4mm」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに ホース取付口ホース外径6mm。 替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3 適合コンプレッサー1/2HP以上
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ 空気消費量(cm3/回)508
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります