空圧工具 :「エアー 調整」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。
仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)900
最高使用圧力(MPa)0.68
空気消費量(L/min)400
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125
使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ
無負荷往復回数(回/min)11000
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。
仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)860
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質特殊鋼
全長(mm)145
質量(kg)1.1
最大トルク(N・m)510
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900
空気消費量(L/min)650
空気取入口Rc1/4
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
調整機能強さ:左右3段階
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。
仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階
材質ボディ:アルミニウム
質量(kg)1.4
最大トルク(N・m)450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)
ソケット差込角(mm)12.7
実用トルク(N・m)200~300
ハンマータイプジャンボハンマー
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。
セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1630
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265
足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘
装填数200本・400本
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215
足長(mm)12~45
使用空気圧力(MPa)0.45~0.7
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ピン釘
太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
装填数100本
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245
足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘超仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219
足長(mm)12~35
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)870
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル仕上釘
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)12~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。
付属品サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース
質量(kg)0.87
材質(本体)樹脂
足長(mm)12~35
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
釘装てん数(本)100本
本体サイズ(mm)255×59×207
推奨エンジンオイルタービンオイル ISO VG32
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。