絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(102)
- BAHCO(バーコ)(135)
- JTC(92)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- NSK(ナカニシ)(219)
- SHINANO(信濃機販)(329)
- エスコ(215)
- エス・ピー・エアー(97)
- コンパクトツール(155)
- ベッセル(327)
- マキタ(96)
- ヨコタ工業(111)
- 不二空機(171)
- 修理(2,629)
- 室本鉄工(343)
- 日本ニューマチック工業(353)
- 日東工器(1,446)
- 東空販売(166)
- 瓜生製作(113)
- ブランドをもっと見る
特価

エアーラチェットレンチ
空研(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台欠品中軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91実用トルク範囲(N・m)100~450能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
12.7mm超軽量インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
ニードルタガネ(Φ3mm×12本)
空研(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷はくり作業がスムーズに!!用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)
空研¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
ダスト・バック
空研¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷軽くて丈夫です。 繰り返し利用可能です。用途空研吸塵式サンダー全てに共用トラスコ品番828-3605材質布寸法(mm)200×390全長(mm)200質量(g)50
ラチェットインパクト
空研(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕上げ研磨に最適です。用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.38使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
アングルグラインダー4インチ
空研¥29,980税込¥32,9781台当日出荷サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
大型インパクトレンチ
空研¥119,800税込¥131,7801台当日出荷大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
非吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥38,980税込¥42,8781台当日出荷小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地付属品カプラー20PM×1仕様マジック式(穴無し)非吸塵式種別非吸塵式全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.70(パッド付)全高(mm)72(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.20使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4圧縮機2.2(kW)
ダスト・ホースカフスセット
空研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。用途DAM-055S系とDAC-056S系共用トラスコ品番828-3606適合機種DAM~/DAC~/KDM~材質ビニール全長(mm)2000質量(g)430外径(Φmm)35
中型インパクトレンチ
空研(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85実用トルク範囲(N・m)200~980能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
超軽量N型インパクトレンチ
空研¥159,800税込¥175,7801台当日出荷N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二トラスコ品番224-2140セット内容カップリングプラグ(30PM相当)材質鉄・アルミ全長(mm)506無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8振動(3軸合成値)6.7使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方ハンマータイプN型クラッチ
ベルトサンダー(20mm)セット
空研¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
空圧工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![SM-6542K専用砥石#80 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#80 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042818-261105-02.jpg)
![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042791-261105-02.jpg)