空圧工具 :「エアージグソー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))67
空気消費量(m3/min)0.19
全長(mm)228(リードホース無)
質量(kg)1.1(リードホース付)
速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)
圧縮機2.2(kW)
ストローク(mm)L時:10S時:5
切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200
付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番440-0607
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。