空圧工具 :「アンビル」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー 全長(mm)93 質量(kg)1.36 ブルーグリーン 回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)650 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
22,980 税込25,278
欠品中

コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー 全長(mm)98 質量(kg)1.37 レッド 回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)675 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4 関連資料(11.4MB) (0.9MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
仕様ジャンボシングルハンマー 全長(mm)112 質量(kg)1.16 ライムグリーン 回転数(min-1[r.p.m])9500 最大トルク(N・m)650 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー 幅(mm)88 全長(mm)265 質量(kg)1.25 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)610 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様ジャンボハンマー 幅(mm)88 全長(mm)265 質量(kg)1.35 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)610 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー 全長(mm)178 質量(kg)2.1 レッド 回転数(min-1[r.p.m])7300 最大トルク(N・m)1085 アンビル(mm)19.0(3/4インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様ツインハンマー 全長(mm)209 質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8) ブルーグリーン 回転数(min-1[r.p.m])5300 最大トルク(N・m)2034 アンビル(mm)25.4(1インチ) エアーインレット(インチ)3/8
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

小さくて使いやすいのにハイパワー! タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様ツインハンマー 全長(mm)112 質量(kg)1.56 ブラック 回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)678 アンビル(mm)12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります