空圧工具 :「六角レンチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
全長(mm)427
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/min)620
ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-77
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
仕様ストローク数:約2800rpm
付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)
材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5
全長(mm)220
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160
空気消費量(L/min)約112
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2205-61
使用コンプレッサ1.10kW
推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。