空圧工具 :「M22」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ アズワン品番65-2222-45
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

仕様使用トルク範囲:338~810N・m 全長(mm)186 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 空気消費量(L/min)142 能力ボルト径M22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります