ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500
仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式
付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)
寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5
全長(mm)244
質量(kg)0.9
空気圧力(MPa)0.5
空気消費量(L/minANR)負荷時:280
ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4
ホース口金取付ねじ1/8(Rc)
ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)6.4
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアースクリュードライバークラッチタイプ
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。