空圧工具 :「ディスクグラインダー 切断用」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4
厚さ(mm)2
全長(mm)195
質量(kg)0.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
砥石寸法(mm)Φ76
取扱説明書(0.57MB)
取付軸径(Φmm)9
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。