●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。
●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用
型式L-320
全長(mm)318
質量(kg)1.017
シャフト径(Φmm)12
寸法・サイズ(mm)ボール64×63
素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式ADR-65
質量(kg)2.13
回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)564
素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト
型式MA-P
出力(W)45トルク0.45N.m
回転数(min-1[r.p.m])1000
空気消費量(L/min)180
使用空気圧力(MPa)0.49
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)324
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。