空圧工具 :「狭い」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)461 最大トルク(N・m)(緩め)461 トラスコ品番859-4092 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)1.48 空気消費量(L/min)85.2 ヘッド長(mm)114 推奨トルク(N・m)375 適応ボルトサイズM13まで 定格圧力(bar)6.3
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)678 仕様シングルハンマー トラスコ品番494-2892 全長(mm)113 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.127 排気口下方 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口RC1/4
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング