1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 トラスコ品番859-5436 セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース 材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ 全長(mm)107 質量(g)640 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)6.3 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)4 パッドサイズ(mm)50・76.2 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1個
49,980 税込54,978
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります