空圧工具 :「エアプラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本 全長(mm)101 質量(kg)0.4 推奨ホース径(mm)内径4.8以上 コンプレッサー3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa) ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具 材質アルミ・スチール他 全長(mm)254(砥石含まず) 質量(g)670 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)6.4 空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm) エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)109 質量(g)340 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 エアー入口1/4 オービットダイヤ(mm)3 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済) 全長(mm)110 質量(kg)0.3 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 コレットサイズ(mm)6 排気方式後方排気 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8 エアー入口1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm)115 質量(g)450 ねじ径(エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 振動数(無負荷)7500 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります