ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])420
付属品エアープラグ20PMタイプ
全長(mm)120
質量(kg)0.4
差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!
ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。
高張力鋼板の切断に最適!!
狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具
材質アルミ・スチール他
全長(mm)254(砥石含まず)
質量(g)670
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)6.4
空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)
エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。
手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
空気消費量(m3/min)0.26
付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)
全長(mm)110
質量(kg)0.3
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
コレットサイズ(mm)6
排気方式後方排気
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8
エアー入口1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!!
右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350
全長(mm)177
質量(kg)2.5
差込角(mm)3/4(19)
内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
回転数無負荷/7200rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。