空圧工具 :「エアーホースリール 自動巻き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。
トラスコ品番781-6081
寸法(mm)32.5×Φ288×126.3
色グリーン
適合チューブ外径(Φmm)10
使用温度範囲(℃)0~40
容量(kg)4.1
最高使用圧力(MPa)1.5
ケース色グリーン
ホース長さ(m)10
最大使用圧力(MPa)1.5
二次側長さ(m)10
一次側長さ(m)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。