空圧工具 :「自動巻きエアーホース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。 トラスコ品番781-6081 寸法(mm)32.5×Φ288×126.3 グリーン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)0~40 容量(kg)4.1 最高使用圧力(MPa)1.5 ケース色グリーン ホース長さ(m)10 最大使用圧力(MPa)1.5 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります