空圧工具 :「ディスクグラインダー 切断用」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
用途自動車ピラー部分の切断など
空気消費量(m3/min)0.26
ホース取付口Rc1/4
仕様揺動式
トラスコ品番580-5066
セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚
ストローク(mm)約2.3
全長(mm)203
質量(kg)0.89
タイプアングル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
振幅数(min-1[回/分])20000
切断能力(mm)鉄板0.8厚
振幅角度(°)2.8
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。