空圧工具 :「自動車用パテ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 トラスコ品番794-8492 全長(mm)245 質量(kg)1.5 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.51 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)6 パッドサイズ(mm)125 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 トラスコ品番794-8441 全長(mm)315 質量(kg)2.31 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 トラスコ品番857-7737 全長(mm)315 質量(kg)1.95 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーのり付タイプ
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 全長(mm)255 質量(kg)1.8 高さ(mm)115 空気消費量(m3/min)0.24(normal) オービットダイヤ(mm)6
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります