空圧工具 :「エアーホース 4mm」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。 付属品マジックパッド、カップリング 幅(mm)偏心:3 高さ(mm)84 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3 口金寸法(mm)1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1M トラスコ品番256-6790 全長(mm)146 高さ(mm)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 砥石径(Φmm)適合:13 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)75 空気消費量(m3/min)0.18 排気方式後方 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-2053-84 コレット径(Φmm)内径:6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6792 全長(mm)232 高さ(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)82 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.45 排気方式後方 パット寸法(mm)123 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 パッドサイズ(mm)123 バフサイズ(Φmm)150 口金寸法(mm)1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6779 全長(mm)165 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.35 最大締付トルク(N・m)20 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 ハウジング(mm)幅:31 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-1970-05 口金寸法(mm)1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります