コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”NSK(ナカニシ)翌日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T
エアー軸受タービンスピンドルNSK(ナカニシ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~
1個
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)仕様回転速度検知用識別表示マーク付
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~