サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
付属品コレット(3mm、6mm)各1個
全長(mm)165
質量(kg)0.5
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
コレット径(Φmm)3、6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ミニラチェットで軽量・コンパクト
耐久性OK
プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
最大トルク(N・m)40.7
全長(mm)133
質量(kg)0.4
差込角(mm)9.5
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
プッシュ式ボタンで正転逆転切替。
360°スイベルエアーインレット。
ツインハンマークラッチ。
ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112
実用トルク範囲(N・m)68~786
全長(mm)183
質量(kg)1.9
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63
騒音レベル(dB(A))83
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
正逆回転タイプ
10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
全長(mm)205
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
正逆回転タイプ
ラバーグリップ
10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
全長(mm)183
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します!
強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
全長(mm)230
質量(kg)1.5
穴あけ能力(mm)13
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1
全長(mm)272
質量(kg)1.2
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ツインハンマークラッチ。
軽量モデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)271~1627
最大トルク(N・m)2043
全長(mm)215
質量(kg)3.4
差込角(mm)19(3/4インチ)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63
騒音レベル(dB(A))90dB
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])4200
全長(mm)340
質量(kg)2.6
全高(mm)170
サイズ(inch)(インレット)1/4NPT
空気消費量(L/min)113
スピンドル径3/8-24
チゼルシャンク(Φmm)3×19本
適合ホース径(Φmm)10
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
軽量・コンパクトで使いやすい
耐久性OK
プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
セット内容本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3)
全長(mm)238
質量(kg)2.0
研削砥石寸法(mm)(外径)100
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
スピンドル径M10×1.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
付属品4インチ砥石(1枚)
全長(mm)377
質量(kg)1.7
研削砥石寸法(mm)(外径)100
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
自吸塵式ワンハンドタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
質量(g)800(ホース・パック除く)
本体寸法(mm)145
空気消費量(L/min)85
騒音値(dB)84
ホース長さ(cm)180
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。