空圧工具 :「エアプラグ」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいオールインワンタイプです。
用途圧縮エアの水分・油分除去 種別AC93005 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 仕様28×95×25 質量(g)54 耐荷重(kg)1 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 質量(g)140 耐荷重(kg)3 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm)43 打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500 空気消費量(L/min)80 使用空気圧力(MPa)0.61 ヘッド長(mm)142 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

様々な金属研磨作業に向いてます。 小さくて軽いコンパクトボディです。 軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に 仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材) 付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)86 使用空気圧力(MPa)0.61 ホース取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高圧用のワンタッチソケットです。 ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。 ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。 接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
ダンディーレッド×ブラックライン 適合チューブ外径(Φmm)10 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)4 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気使用量(L/min)780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m)260~350 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m)150~250 ハンマータイプシングルハンマー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本 全長(mm)101 質量(kg)0.4 推奨ホース径(mm)内径4.8以上 コンプレッサー3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa) ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500 空気消費量(m3/min)0.54 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL) 全長(mm)160 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53 騒音値(dB)85 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 握り径(Φmm)36
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。 仕様チャックハンドル付き 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)1100 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 穴あけ能力(mm)1~10 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分])3000 付属品6.5以上 エアプラグ20PM型 チゼル口径(Φmm)10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2)9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
付属品エアプラグ(取付R1/4)1個 / スパナ14mm 2個 全長(mm)173 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] コレットサイズ(mm)6 把握径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具 材質アルミ・スチール他 全長(mm)254(砥石含まず) 質量(g)670 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)6.4 空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm) エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)109 質量(g)340 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 エアー入口1/4 オービットダイヤ(mm)3 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SIGNET(シグネット)ベルトサンダー
低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
回転数(min-1[r.p.m])19000 セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書 全長(mm)295 質量(kg)0.81 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)93.5 ベルト寸法(mm)10×330
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)310 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)114 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5 全長(mm)164 高さ(mm)47 質量(g)800 外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5 騒音値(dB)90 空気消費量(m2/min)0.57 ホース継手Rc1/4 最高使用周速度(m/s)39.2 振動(m/s2)2.5未満
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。 仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)460 最高使用圧力(MPa)0.68 切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min)200 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33 無負荷往復回数(回/min)10000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。 付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。 付属品1/4エアプラグ、ミニオイル 全長(mm)166 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.41 排気口後方 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)3
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!。振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.64 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式レバー 排気方向前方
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

E3000シリーズ用コントローラです。
質量(kg)2.8
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済) 全長(mm)110 質量(kg)0.3 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 コレットサイズ(mm)6 排気方式後方排気 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8 エアー入口1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.05 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)175 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)850 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.873 能力ボルト径(mm)18 振動11.4/1.6m/s2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm)154 質量(kg)0.92 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)88A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.373 エアーインレット0.25 振動10.2 オービットダイヤ(mm)5
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000 ねじ締め能力(mm) 木ねじ150 仕様無段変速、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)6.0以上 エアプラグ高圧用型 ビット挿入寸法(mm)6.35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min-1[回/分])0~約9000 締付け能力(mm)木ネジ:125 仕様無段変速、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)8.5以上 エアプラグ20PM型 ビット挿入寸法(mm)6.35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5.1~8.2]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。 シングルジャンボハンマータイプです。 (シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです) 自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)142.5 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります