空圧工具 :「エアージグソー」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番404-2743 全長(mm)148 質量(kg)0.52 切断能力(mm)2 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm)10 全長(mm)279(ソー含み) 質量(kg)0.8 空気使用量(L/min)114 切断能力(mm)3 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])9000 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm)240 質量(kg)1.15 付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力(mm)1.5(鉄板) 空気消費量(L/min)75 ホース取付口NPT1/4 仕様低速型 トラスコ品番249-0471
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm)10 全長(mm)245 質量(kg)0.57 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) 空気消費量(m3/min)0.37 エアーインレット1/4PT 往復回数(回/min)10000
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm)215 質量(kg)0.8 ストローク数(spm)10000 ストローク(mm)10 空気消費量(m3/min)0.17 付属品32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番351-7799 使用空気圧力(MPa)0.6 切断能力(mm)鉄板1.5 ストローク長(mm)10 適合替刃18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類エアジグソー 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.29 質量(kg)0.62 付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個 最大切断能力板厚3mm 無負荷ストローク長(mm)11 全長(mm)205(本体) 仕様空気式薄板切断用 トラスコ品番116-6999 無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

エアーソー 切断能力4mm モノタロウ 動画あり
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm)10 全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg)0.4 空気使用量(L/min)165 切断能力(mm)4 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])12000 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

GT-AS10 エアーソー ベッセル 動画あり
ベッセルエアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 トラスコ品番253-7141 全長(mm)195.5 質量(g)870 切断能力(mm)鉄板4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)5000 ストローク長(mm)10 適合替刃ベッセルASBタイプ 排気方向後方
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーソー
仕様安全レバー付 トラスコ品番541-4920 全長(mm)250 質量(kg)0.48 切断能力(mm)1.5 ストローク数(回/分)11000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))67 空気消費量(m3/min)0.19 全長(mm)228(リードホース無) 質量(kg)1.1(リードホース付) 速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復) 圧縮機2.2(kW) ストローク(mm)L時:10S時:5 切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200 付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番440-0607
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TL9840 エアーソー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)エアーソー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に 付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本 本体質量(kg)0.6 空気消費量(L/min)170 切断能力(mm)軟鋼板3 最大使用圧力(MPa)0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70 無負荷ストローク数(min-1)10000
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 トラスコ品番215-0654 全長(mm)425 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口PT1/4 ストローク数(回/分)0~1200 ストローク長(mm)45 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13 排気方向前方
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります